ELTAKO - Wippe für Funktaster 60x60mm, Schweizer Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000959
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312906347
Sonepar Artikelnummer
120659443
Hersteller Artikelnummer
30000959
Hersteller Typ
W-FT4CH-
Hersteller Artikel Nr.:
30000959
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.009 kg


