ELTEC - ASD-SE SAT-Antennensteckdose Einzel-Stichleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TR83905 1L
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121093699
Hersteller Artikelnummer
TR83905 1L
Hersteller Typ
ASD-SE
Hersteller Artikel Nr.:
TR83905 1L
Gewicht:
0.130 kg
ASD-SE SAT Antennensteckdose Einzel- Stichleitungsdose, geschirmte Antennensteckdosen für BK sowie SAT-Anlagen, Sonderkanal und Rückkanal tauglich, Dämpfung: 1 dB


