Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ELTEC - ASD-TVE Antennensteckdose Einzel- Stichleitung 1dB

kopierenkopieren
ELTEC - ASD-TVE Antennensteckdose Einzel- Stichleitung 1dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IM/TR83903 1L

  • Gewicht - 0.130 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121093700

Hersteller Artikelnummer

IM/TR83903 1L

Hersteller Typ

ASD-TVE

Hersteller Artikel Nr.:

IM/TR83903 1L

Gewicht:

0.130 kg

ASD-TVE Antennensteckdose TV-Radio Einzel- Stichleitungsdose, geschirmte Antennensteckdosen für BK-Anlagen, Sonderkanal und Rückkanal tauglich, Dämpfung: 1 dB