Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ELTEC - EDS35-A1 ASTRO Astro-Schaltuhr mit Dämm-Sensor

kopierenkopieren
ELTEC - EDS35-A1 ASTRO Astro-Schaltuhr mit Dämm-Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1IO 4091

  • Gewicht - 0.143 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121094203

Hersteller Artikelnummer

1IO 4091

Hersteller Typ

EDS35-A1 ASTRO

Hersteller Artikel Nr.:

1IO 4091

Gewicht:

0.143 kg

EDS35-A1 astronomische Tages-/Wochenzeitschaltuhr mit Dämmerungsschaltfunktion, 3 Funktionen: Astrofunktion, Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr in einem Gerät, Zeitschaltuhr verhindert unökonomisches Schalten (z.B. an Wochenenden u.s.w.), Astrofunktion: Automatisiertes Schalten bei Sonnenauf- und Untergang durch Datum, Zeit sowie Ortskoordinaten, mit Zero Crossing: Nulldurchgangsschaltung für eine verlängerte Lebensdauer beim Schalten von Energiesparlampen sowie LED-Leuchtmittel, inkl. Lichtsensor IP65 für den Außenbereich, von vorne austauschbare Batterie (CR2032), für den Verteilereinbau, mit Fernfühler, Schaltleistung: 16A / 250V AC, Schaltkontakt: 1 potentialfreier Wechsler, Nennspannung: 230V AC, einstellbare Einschaltverzögerung: 1 Sek. bis 59 Min., einstellbare Ausschaltverzögerung: 1 Sek. bis 59 Min., einstellbare Empfindlichkeit: 0-1000 Lux., LED-Anzeige zur Einstellung des Betriebszustandes, Ein/Aus-Schalter, Anzeige des Betriebszustandes am Display, Gangreserve: ca. 6 Jahre, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Ganggenauigkeit: +- 0,5 Sek./Tag, 45 Schaltpaare Ein/Aus, Farbe: elektrograu, RAL 7035