Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ELTEC - EFS 15 Einziehfeder 15m Metall dm 3,7 mm

kopierenkopieren
ELTEC - EFS 15 Einziehfeder 15m Metall dm 3,7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95200-05115

  • Gewicht - 1.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121094178

Hersteller Artikelnummer

95200-05115

Hersteller Typ

EFS15

Hersteller Artikel Nr.:

95200-05115

Gewicht:

1.100 kg

Einziehfedern Stahl 15m lang, extrem verwindungssteife Metallfeder, hervorragend geeignet für Druck-Zugbeanspruchung, Länge: 15m, Durchmesser: 3,7mm