Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ELTEC - Einziehfeder 20 Meter aus Metall dm 3,7 mm

kopierenkopieren
ELTEC - Einziehfeder 20 Meter aus Metall dm 3,7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95200-05120

  • Gewicht - 1.430 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121094181

Hersteller Artikelnummer

95200-05120

Hersteller Typ

EFS20

Hersteller Artikel Nr.:

95200-05120

Gewicht:

1.430 kg

Einziehfedern Stahl 20m lang, extrem verwindungssteife Metallfeder, hervorragend geeignet für Druck-Zugbeanspruchung, Länge: 20m, Durchmesser: 3,7mm