ELTEC - HV 2/1 Haubenverteiler 2 Module ohne Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7260011
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 2
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121093878
Hersteller Artikelnummer
7260011
Hersteller Typ
HV2/1
Hersteller Artikel Nr.:
7260011
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
140 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
65 mm


