ELTEC - HV 6/1 Haubenverteiler 6 Module ohne Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7260014
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 6
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121093877
Hersteller Artikelnummer
7260014
Hersteller Typ
HV6/1
Hersteller Artikel Nr.:
7260014
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
6
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
160 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
65 mm


