Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ELTEC - KAB102 Kabelbinder 100 x 2,5 mm schwarz

kopierenkopieren
ELTEC - KAB102 Kabelbinder 100 x 2,5 mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22002-C

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121094294

Hersteller Artikelnummer

22002-C

Hersteller Typ

KAB102 SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

22002-C

Gewicht:

0.002 kg

KAB 102 schwarz, Kabelbinder 100 x 2,5 mm, schwarz, Polyamid 6.6, Material: Polyamid 6.6 selbstverlöschend, max. Bündelungsdurchmesser: 21mm, Zugfestigkeit: 8 kg, Temperaturbereich: -40 bis +100 Grad Celsius