Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ELTEC - KAB153 Kabelbinder 150 x 3,5 mm schwarz

kopierenkopieren
ELTEC - KAB153 Kabelbinder 150 x 3,5 mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22008-C

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121094297

Hersteller Artikelnummer

22008-C

Hersteller Typ

KAB153 SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

22008-C

Gewicht:

0.002 kg

KAB 153 schwarz, Kabelbinder 150 x 3,6 mm schwarz, Material: Polyamid 6.6 selbstverlöschend, max. Bündelungsdurchmesser: 35mm, Zugfestigkeit: 13 kg, Temperaturbereich: -40 bis +100 Grad Celsius.