Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ELTEC - KAB247 Kabelbinder 240 x 7,5 mm schwarz

kopierenkopieren
ELTEC - KAB247 Kabelbinder 240 x 7,5 mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 251872

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121094185

Hersteller Artikelnummer

251872

Hersteller Typ

KAB247 SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

251872

Gewicht:

0.002 kg

KAB 247 schwarz Kabelbinder 240 x 7,5 mm schwarz, Polyamid 6.6 selbstverlöschend, max. Bündelungsdurchmesser: 63mm, Zugfestigkeit: 55 kg, Temperaturbereich: -40 bis +100 Grad Celsius