Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ELTEC - KOKA 100 Digital-Koaxleitung 100dB, Klasse A

kopierenkopieren
ELTEC - KOKA 100 Digital-Koaxleitung 100dB, Klasse A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 319.720

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121093848

Hersteller Artikelnummer

319.720

Hersteller Typ

KOKA100-100M

Hersteller Artikel Nr.:

319.720

doppelt geschirmtes Koaxkabel, 100m Rolle, Alu-Geflecht 128 x 0,12mm, 100dB, 75 Ohm, Klasse A, digitaltauglich, Außenmantel: Ø 6,9mm, PVC, weiß, Dämpfung/100m bei 20 Grad C.: 28,9 dB bei 2150 MHz, Dieelektrikum: Ø 4,8mm, mit Metermarkierung, 100m auf Kartontrommel