ELTEC - KRV100-S Ventilator Standard reinweiß NW100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102928
Gewicht - 0.570 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121094317
Hersteller Artikelnummer
102928
Hersteller Typ
KRV100-S
Hersteller Artikel Nr.:
102928
Gewicht:
0.570 kg
KRV100-S Ventilator Standard reinweiss NW100, superflaches, elegantes Design, nur 12mm stark, 7-Blatt Luefter für hohe Foerderleistung 95m³/h, Nennspannung: 230V 50Hz, Abmessungen: 150 x 150mm, Nennweite: Ø 100mm, für Wand- und Deckenmontage, Gleitlager, Farbe: reinweiss