Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ELTEC - LED 5W-GU10 LED-Leuchtmittel 5W, 370 Lumen

kopierenkopieren
ELTEC - LED 5W-GU10 LED-Leuchtmittel 5W, 370 Lumen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01-8965

  • Gewicht - 0.061 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121093580

Hersteller Artikelnummer

01-8965

Hersteller Typ

LED 5W-GU10-HW

Hersteller Artikel Nr.:

01-8965

Gewicht:

0.061 kg

LED 5W-GU10 LED-Leuchtmittel 5W, 345 Lumen, warmweiss