Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ELTEC - LED 5W-HW GU10 LED-Leuchtmittel m. Glaskörper 5W

kopierenkopieren
ELTEC - LED 5W-HW GU10 LED-Leuchtmittel m. Glaskörper 5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01-9127

  • Gewicht - 0.061 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121093604

Hersteller Artikelnummer

01-9127

Hersteller Typ

LED 5W-GU10-HW

Hersteller Artikel Nr.:

01-9127

Gewicht:

0.061 kg

LED-Leuchtmittel mit 5W GU10, Lichtstrom: 370 Lumen, Lichtfarbe: 4200K, dimmbar, Abstrahlwinkel: 38 Grad, Lichtfarbe: hellweiss 4200K, mittlere Lebensdauer: ca. 20.000 Stunden, dimmbar, Fassung: GU10, Spannung: 230V, Abmessungen: 50 x 56 mm