Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ELTEC - LED-ILLU 0,9W grün E27 Illulampe LED grün E27

kopierenkopieren
ELTEC - LED-ILLU 0,9W grün E27 Illulampe LED grün E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5550907

  • Gewicht - 0.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121093864

Hersteller Artikelnummer

5550907

Hersteller Typ

LED-ILLU 0,9W GRÜN

Hersteller Artikel Nr.:

5550907

Gewicht:

0.140 kg

LED-ILLU 0,9W grün E27 Illulampe, stoßfester Polycarbonatkolben, Leistung: 0,9 Watt, Lichtfarbe: grün, Spannung:230V, Fassung E27, Lebensdauer: ca. 20.000 Stunden, nicht dimmbar, Abmessungen: 70 x 45mm, für dekorativen Einsatz, geringer Energieverbrauch, stoss- und vibrationsfest