Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ELTEC - LED-Minilampe 1,2W 50 Lumen, E14, hellweiss

kopierenkopieren
ELTEC - LED-Minilampe 1,2W 50 Lumen, E14, hellweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01-9149

  • Gewicht - 0.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121093630

Hersteller Artikelnummer

01-9149

Hersteller Typ

LED-MINI 1,2W-E14-HW

Hersteller Artikel Nr.:

01-9149

Gewicht:

0.140 kg

LED-Birnenlampe 1,2 Watt E14 warmweiss, Leistung: 1,2 Watt, Lichtstrom: 145 Lumen, Lichtfarbe: warmweiss, 2700K, Spannung:230V, Fassung E14, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden, nicht dimmbar, Abmessungen: 57 x 26 mm