Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ELTEC - NH35-00 NH-Sicherungseinsatz 35 A Gr. 00

kopierenkopieren
ELTEC - NH35-00 NH-Sicherungseinsatz 35 A Gr. 00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4181140

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121093488

Hersteller Artikelnummer

4181140

Hersteller Typ

NH35

Hersteller Artikel Nr.:

4181140

NH 35 00 NH-Sicherungseinsatz 35A, Nennstrom: 35A, Nennspannung: 400V, Größe: 00, Auslösekarakteristik:gL, Kombi-Kennmelder