Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ELTEC - SD05 Wechselstromzähler 2TE, digital

kopierenkopieren
ELTEC - SD05 Wechselstromzähler 2TE, digital

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SD SD05CEM2MID

  • Gewicht - 0.097 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121094215

Hersteller Artikelnummer

1SD SD05CEM2MID

Hersteller Typ

SD05 ZÄHLER 2TE DIGITAL

Hersteller Artikel Nr.:

1SD SD05CEM2MID

Gewicht:

0.097 kg

SD05 Einphasen-Wechselstromzähler mit Multifunktionsdisplay, Anzeige von Gesamtenergie, rückstellbare Teilenergie und Wirkleistung, Taste für Umschaltung des Displays sowie Taste für Reset der Teilenergie, für bis zu max. 100A, 6+1-stellige Digitalanzeige, Hintergrundbeleuchtetes Display, Genauigkeitsklasse 1/B, Nennspannung: 230 V, 2TE breit (36mm), MID-zertifiziert, passiver Impulsausgang, schutzisolierte Ausführung, Schutzart: IP51, plombierbar