Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ELTEC - SPB 12 Spiralband transparent von 13 - 70 mm

kopierenkopieren
ELTEC - SPB 12 Spiralband transparent von 13 - 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701207

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121093992

Hersteller Artikelnummer

701207

Hersteller Typ

SPB12

Hersteller Artikel Nr.:

701207

Gewicht:

0.200 kg

Spiralband zur Bündelung von Leitern mit einem Durchmesser von 13-70mm, Farbe: transparent, Verpackung: 10m, Material: Polyaethylen