Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ELTEC - SPBS 15 Spiralband schwarz, Bündelung von 15 - 150 mm

kopierenkopieren
ELTEC - SPBS 15 Spiralband schwarz, Bündelung von 15 - 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701215

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121094010

Hersteller Artikelnummer

701215

Hersteller Typ

SPBS15

Hersteller Artikel Nr.:

701215

Gewicht:

0.200 kg

Spiralband zur Bündelung von Leitern mit einem Durchmesser von 15-80mm, Farbe: schwarz, Verpackung: 10m, Material: Polyaethylen