Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ELTEC - Spiralband transparent 15 - 80 mm

kopierenkopieren
ELTEC - Spiralband transparent 15 - 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701208

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121094009

Hersteller Artikelnummer

701208

Hersteller Typ

SPB15

Hersteller Artikel Nr.:

701208

Gewicht:

0.200 kg

Spiralband zur Bündelung von Leitern mit einem Durchmesser von 15-80mm, Farbe: transparent, Verpackung: 10m, Material: Polyaethylen