ELTEC - Spiralband transparent 2 - 15 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701203
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121094056
Hersteller Artikelnummer
701203
Hersteller Typ
SPB2
Hersteller Artikel Nr.:
701203
Gewicht:
0.100 kg
Spiralband zur Bündelung von Leitern mit einem Durchmesser von 2-15mm, Farbe: transparent, Verpackung: 10m, Material: Polyaethylen


