ELTEC - Spiralband transparent 4 - 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701204
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121094071
Hersteller Artikelnummer
701204
Hersteller Typ
SPB4
Hersteller Artikel Nr.:
701204
Gewicht:
0.100 kg
Spiralband zur Bündelung von Leitern mit einem Durchmesser von 4-30mm, Farbe: transparent, Verpackung: 10m, Material: Polyaethylen


