ELTEC - SS-Box 280 Schrumpfschlauch-Sortiment 280-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12250-A
Gewicht - 0.153 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121094296
Hersteller Artikelnummer
12250-A
Hersteller Typ
SS-BOX 280 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
12250-A
Gewicht:
0.153 kg
Schrumpfschlauch-Sortiment 280-teilig, 280 Abschnitte in den Durchmessern von 1,2 bis 9,5mm vor Schrumpfung, Farbe: schwarz, Schrumpftemperatur: 110 Grad C., Schrumpfrate: 2:1, Material: strahlungsvernetztes Polyolefin, Praktische Kunststoff-Sortimentsbox mit 7 Fächern.