Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ELTEC - SS-STA 9/3-K Schrumpfschlauch 9->3m

kopierenkopieren
ELTEC - SS-STA 9/3-K Schrumpfschlauch 9->3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELTEC 13056

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121095610

Hersteller Artikelnummer

ELTEC 13056

Hersteller Typ

SS-STA 9/3-K SCHRUMPFSCHL

Hersteller Artikel Nr.:

ELTEC 13056

Schrumpfschlauch Stangenware mit Innenkleber, Schrumpfrate: 3:1, Innendurchmesser vor / nach Schrumpfung: 9,0mm / 3,0 mm, Länge: 1,22m, Schrumpftemperatur: 120 Grad C., Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm, Material: Polyolefin, blei- und cadmiumfrei, dünnwandige Ausführung, selbstverlöschend, Farbe: schwarz