Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ELTEC - USB-Lade-Schukostecker reinweiss 2xUSB 2,4A

kopierenkopieren
ELTEC - USB-Lade-Schukostecker reinweiss 2xUSB 2,4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106461

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121094314

Hersteller Artikelnummer

106461

Hersteller Typ

USB-STECKER 2XUSB

Hersteller Artikel Nr.:

106461

Gewicht:

0.100 kg

Schukosteckdose mit 2 USB-Ladebuchsen, 250V, 16A, gleichzeitiges Laden von bis zu 2 Tablets oder Smartphones, 2,4A USB-Ausgangsstrom für Schnell-Ladung, Nenndaten Steckdose: 250V, Nenndaten USB-Ladebuchsen: 5V / 2,4A, Farbe: reinweiss, Garantie: 2 Jahre, Prüfzeichen: VDE