Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ELTEC - WFD 57 WI-FI Steckdosen-Zeitschaltuhr

kopierenkopieren
ELTEC - WFD 57 WI-FI Steckdosen-Zeitschaltuhr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1IO 0057 WFD

  • Gewicht - 0.132 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121094200

Hersteller Artikelnummer

1IO 0057 WFD

Hersteller Typ

WIFI STECKDOSENSCHALTUHR

Hersteller Artikel Nr.:

1IO 0057 WFD

Gewicht:

0.132 kg

Multifunktionales Produkt für WiFi-Netzwerke (WLAN), über APP programmierbar, Bequeme Fernsteuerung ihrer Geräte mit dem Handy oder Tablet per APP, auch wenn Sie nicht zu Hause sind, APP für Android und Apple (ioS) im APP-Store oder Google-Play kostenlos erhältlich, WiFi Double Technology: Programmieren und Schalten auch ohne Internet, Bidirektional, Schaltzustand des Adapters ist per APP überprüfbar, selbst bei manuellem Schalten direkt an der Schaltuhr, unterstützt Sprachdienste Alexa und Google Assist, Speicherfunktion aller Programme, Einsehbare historische Schaltaufzeichnungen, Mehrere Schaltuhren steuerbar, Bildung von Gruppen und Familien. Sämtliche Programme werden gespeichert, die Historie ist auch von unterwegs einsehbar, Kein Nachstellen der Uhrzeit oder Umstellen auf Sommer/Winterzeit erforderlich, Funktionen: Ein/Aus-Schalter, vollwertige Tages-Wochenzeitschaltuhr, Abwesenheits sowie Countdownfunktion, Zyklusfunktion, Einfache Bedienung und Programmierung der APP, Schaltuhrfunktion minutengenau einstellbar, bis zu 45 Programme möglich, Gangreserve: 72 Stunden, Kürzeste Schaltzeit: 1 Minute, Status-LED für Schaltzustand des Relais und WiFI, Schaltvermögen: 250V, 16A bei ohmischer Last, Spannung: 230V AC, Ein/Aus/Reset-Schalter frontseitig manuelles Schalten an der Schaltuhr, Farbe: reinweiss