Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ELTEC - WiFi Modul Zeitschaltuhr

kopierenkopieren
ELTEC - WiFi Modul Zeitschaltuhr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1IO1060WF

  • Gewicht - 0.132 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121094206

Hersteller Artikelnummer

1IO1060WF

Hersteller Typ

WIFI MODUL SCHALTUHR

Hersteller Artikel Nr.:

1IO1060WF

Gewicht:

0.132 kg

Einbaumodul Zeitschaltuhr z.B. für Geräteeinbau, Leuchten, Decken, UP- oder AP-Dosen, Heizkörper usw., multifunktionales Produkt für WiFi-Netzwerke (WLAN), über APP programmierbar, Bequeme Fernsteuerung ihrer Geräte mit dem Handy oder Tablet per APP, auch wenn Sie nicht zu Hause sind, APP für Android und Apple (ioS) im APP-Store oder Google-Play kostenlos erhältlich, WiFi Double Technology: Programmieren und Schalten auch ohne Internet, Bidirektional, Schaltzustand des Adapters ist per APP überprüfbar, selbst bei manuellem Schalten direkt an der Schaltuhr, unterstützt Sprachdienste Alexa und Google Assist, Speicherfunktion aller Programme, Einsehbare historische Schaltaufzeichnungen, Mehrere Schaltuhren steuerbar, Bildung von Gruppen und Familien. Sämtliche Programme werden gespeichert, die Historie ist auch von unterwegs einsehbar, Kein Nachstellen der Uhrzeit oder Umstellen auf Sommer/Winterzeit erforderlich, Funktionen: Ein/Aus-Schalter, vollwertige Tages-Wochenzeitschaltuhr, Abwesenheits sowie Countdownfunktion, Zyklusfunktion, Einfache Bedienung und Programmierung der APP, Schaltuhrfunktion minutengenau einstellbar, bis zu 45 Programme möglich, Gangreserve: 72 Stunden, Kürzeste Schaltzeit: 1 Minute, Status-LED für Schaltzustand des Relais und WiFI, Schaltvermögen: 250V, 16A bei ohmischer Last, Spannung: 230V AC, Ein/Aus/Reset-Schalter frontseitig, manuelles Schalten am Modul, Abmessungen: 60 x 60 x 26mm, Farbe: hellgrau, RAL7035