Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - 1-2-4-Tasten-Kit für RFID-VideoKling.Kit

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - 1-2-4-Tasten-Kit für RFID-VideoKling.Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42920.K

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Anschlussblock - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8007352744950

Sonepar Artikelnummer

121314428

Hersteller Artikelnummer

42920.K

Hersteller Typ

42920.K

Hersteller Artikel Nr.:

42920.K

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Anschlussblock:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.200 kg

1-2-4-Klingeltableau-Tasten-Set für RFID-Video-Set