Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - 100 IP-Riserless-Genehmigungen

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - 100 IP-Riserless-Genehmigungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40692.100

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8007352692404

Sonepar Artikelnummer

121314272

Hersteller Artikelnummer

40692.100

Hersteller Typ

40692.100

Hersteller Artikel Nr.:

40692.100

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.039 kg

USB-Speichergerät mit 100 IP-Lizenz-Aktivierungscodes für Riserless-System zur Audio/Video-Anrufweiterleitung an Mobilgeräte