Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - 2 Fam-Video-SET 7in TS RFID DIN Netzg.

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - 2 Fam-Video-SET 7in TS RFID DIN Netzg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K42936

  • Anzahl der Innenstationen - 2

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe der Innenstation - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8007352742581

Sonepar Artikelnummer

121314682

Hersteller Artikelnummer

K42936

Hersteller Typ

K42936

Hersteller Artikel Nr.:

K42936

Anzahl der Innenstationen:

2

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Mit Video:

Ja

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Montageart Innenstation:

Aufputz

Montageart Außenstation:

Aufputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

12

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

2

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Abhörsicher:

Ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

Nein

Internkommunikation:

Ja

Freisprechen:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Öffnungswinkel Kamera:

130 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Mit Memory-Funktion:

Ja

Bildschirmdiagonale:

178 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 Inch

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Ja

Hörgerätekompatibel:

Nein

Geeignet für Behinderte:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

2.110 kg

Set AP-Videohaustelefon mit 2 7in-Freisprech-LCD-Touchscreen-Farb-Videohaustelefonen, 1 Audio-/Video-Klingeltableau mit RFID-Lesegerät mit 2 Tasten (für Zwei- oder Vierfamilienkonfiguration) und Regenschutzrahmen, 2 Netzteilen 40103, 1 Bus-Verteiler mit 4 Ausgängen, mit Halterungen für Wandbefestigung