ELVOX - 2-Relais-Eingang/Ausgang-IP-Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40636
Geeignet für - Innenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406291004
Sonepar Artikelnummer
120470535
Hersteller Artikelnummer
40636
Hersteller Typ
VIMAR 40636
Hersteller Artikel Nr.:
40636
Geeignet für:
Innenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.160 kg
Gerät mit 2 Ein-/Ausgängen, IP-Standard, 2 Relaisausgängen 6 A 230 V~, 2 Eingänge, PoE- oder 5 Vdc Versorgung, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm


