ELVOX - 2 Relais für unabh. Zusatzfunktionen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R682R
Geeignet für - Innenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406308313
Sonepar Artikelnummer
121314782
Hersteller Artikelnummer
R682R
Hersteller Typ
R682R
Hersteller Artikel Nr.:
R682R
Geeignet für:
Innenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.212 kg
Ersatzteil für Gerät mit 2 Relais mit zeitgesteuerten Arbeitskontakten 3 A 230 V~ für die Aktivierung von 2 unabhängigen Zusatzfunktionen (zum Beispiel Treppenhausbeleuchtung), Einsatz in Videosets Due Fili, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm


