Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - 2 Tasten f. Zusatzfunktionen

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - 2 Tasten f. Zusatzfunktionen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6C59

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406175021

Sonepar Artikelnummer

121314537

Hersteller Artikelnummer

6C59

Hersteller Typ

6C59

Hersteller Artikel Nr.:

6C59

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.021 kg

Tastenpaar für die Aktivierung der Zusatzfunktionen für das Haustelefon 6204