Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - 200 Video-Lizenzen SIP-Geräte

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - 200 Video-Lizenzen SIP-Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40690.200

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406311337

Sonepar Artikelnummer

121314255

Hersteller Artikelnummer

40690.200

Hersteller Typ

40690.200

Hersteller Artikel Nr.:

40690.200

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.044 kg

USB-Speichergerät mit 200 Lizenz-Aktivierungscodes für 200 SIP-Audio-/Videorufe