Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - 2F+ Kabel 2x1 LSZH Cca 100m blaurot

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - 2F+ Kabel 2x1 LSZH Cca 100m blaurot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 732I.C.100

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406307286

Sonepar Artikelnummer

121314540

Hersteller Artikelnummer

732I.C.100

Hersteller Typ

732I.C.100

Hersteller Artikel Nr.:

732I.C.100

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

0.071 kg

Due Fili Plus Kabel für Innen-/Außenverlegung, verdrillte Drähte 2x1 mm2, Isolierung und LSZH-Hülle, Klasse Cca – s1b, d1, a1, Betriebstemperatur -25/+70 °C, Isolationsklasse 600/1000 V, für die Erdverlegung in trockenem Kanal oder mit Drainage (max. 24h Nasszeit) geeignet, nicht für direkte Erdverlegung geeignet, geeignet für die Installation mit Energiekabeln der Kategorie I (U0 = 400 V), violett - 100 m Rolle