Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - 2F+ LSZH-Kabel 2x1 Außenverleg.Eca 500m

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - 2F+ LSZH-Kabel 2x1 Außenverleg.Eca 500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 732I.E.500

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406301253

Sonepar Artikelnummer

120587371

Hersteller Artikelnummer

732I.E.500

Hersteller Typ

VIMAR 732I.E.500

Hersteller Artikel Nr.:

732I.E.500

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grün

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

37.430 kg

Due Fili Plus Kabel für Innen-/Außenverlegung, verdrillte Drähte 2x1 mm2, Isolierung und LSZH-Hülle, Klasse Eca, Betriebstemperatur -25/+70 °C, Isolationsklasse 600/1000 V, für die Erdverlegung in trockenem Kanal oder mit Drainage (max. 24h Nasszeit) geeignet, nicht für direkte Erdverlegung geeignet, geeignet für die Installation mit Energiekabeln der Kategorie I (U0 = 400 V), grün - 500 m Rolle