Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - 2F+ PVC-Kabel 2x1 Innenverleg.Eca 100 m

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - 2F+ PVC-Kabel 2x1 Innenverleg.Eca 100 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 732H.E.100

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8013406301185

Sonepar Artikelnummer

120587372

Hersteller Artikelnummer

732H.E.100

Hersteller Typ

VIMAR 732H.E.100

Hersteller Artikel Nr.:

732H.E.100

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

blau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

4.432 kg

Kabel Due Fili Plus für Innenverlegung, verdrillte Drähte 2x1 mm2, PVC-Hülle, CPR Eca-Klasse, Betriebstemperatur -25/+70 °C, nicht für Durchgang über unterirdische Rinne geeignet, einbaubar mit Netzkabel Kategorie I (U0 = 400 V), blau - 100 m Rolle