Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - 4-Diodenstreifen f. Klingel. 1200/8000

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - 4-Diodenstreifen f. Klingel. 1200/8000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0002/994

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406124463

Sonepar Artikelnummer

121314077

Hersteller Artikelnummer

0002/994

Hersteller Typ

0002/994

Hersteller Artikel Nr.:

0002/994

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85414100

Gewicht:

0.010 kg

4-Diodenstreifen zur Installation in den Klingeltableaus 1200 und 8000, für EINDRAHT-Anlagen 1+n, ein Diode pro Taster