ELVOX - 5 MIFARE-RFID-Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40175
Scharfschaltung biometrisch - Nein
Scharfschaltung mechanisch - Nein
Scharfschaltanzeige - Nein
Schutzart (IP) - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8007352745070
Sonepar Artikelnummer
121314195
Hersteller Artikelnummer
40175
Hersteller Typ
40175
Hersteller Artikel Nr.:
40175
Scharfschaltung biometrisch:
Nein
Scharfschaltung mechanisch:
Nein
Scharfschaltanzeige:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
32 mm
Höhe:
40.3 mm
Tiefe:
3.6 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.023 kg


