ELVOX - 50 Lizenzen IP riserless-Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40692.50W
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85177900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8007352709843
Sonepar Artikelnummer
121314277
Hersteller Artikelnummer
40692.50W
Hersteller Typ
40692.50W
Hersteller Artikel Nr.:
40692.50W
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg
Elvox Software-Lizenzpaket für 50 IP-riserless-Geräte (Art.-Nr. 40692.50W). Lizenz für die Aktivierung von Elvox-IP-Riserless-Sprechanlagengeräten.


