ELVOX - 50 Lizenzen SIP-Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40690.50W
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85177900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8007352709898
Sonepar Artikelnummer
121314258
Hersteller Artikelnummer
40690.50W
Hersteller Typ
40690.50W
Hersteller Artikel Nr.:
40690.50W
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg
Elvox Software-Lizenzpaket für 50 SIP-Geräte (Art.-Nr. 40690.50W) zur Aktivierung von SIP-fähigen Endgeräten im Elvox-IP-Kommunikationssystem.


