Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - A/V-Einheit-Ersatzteil Pixel Up 2F+

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - A/V-Einheit-Ersatzteil Pixel Up 2F+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R41005UP

  • Montageart - Einbau

  • Installationstechnik - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406310460

Sonepar Artikelnummer

121314764

Hersteller Artikelnummer

R41005UP

Hersteller Typ

R41005UP

Hersteller Artikel Nr.:

R41005UP

Montageart:

Einbau

Installationstechnik:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.303 kg

Elvox A/V-Einheit als Ersatzteil für das Pixel-Up-2F+-Klingeltableau (Art.-Nr. R41005UP). Ersatz-Kamera-/Audio-Einheit für defekte Video- und Sprachmodule im Pixel-Up-System.