Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - A/V-Farb-Modul Lichtgrau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - A/V-Farb-Modul Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8T19

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406151629

Sonepar Artikelnummer

121314613

Hersteller Artikelnummer

8T19

Hersteller Typ

8T19

Hersteller Artikel Nr.:

8T19

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

grau

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.112 kg

Audio- und Farbvideo-Basismodul für Elektronikeinheit 692U/C (Due Fili) und 559B, 559C (Sound System). Bei Einsatz mit 692U/C ist auch das Modul 80P1 zu verwenden. Bei Einsatz mit 559B darf das untere Modul an der Oberseite nicht mit Schraubschloss versehen sein, Lichtgrau RAL 7035