ELVOX - A/V-Frontmod.Teleloop 1T IK10 IP54 Heavy

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41271
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 114.5 mm
Tiefe - 15.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406276995
Sonepar Artikelnummer
120470605
Hersteller Artikelnummer
41271
Hersteller Typ
VIMAR 41271
Hersteller Artikel Nr.:
41271
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
15.9 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.228 kg
Audio-/Video-Frontplatte mit 1 Taste und Teleschlinge-Symbol für Hörgerät, Pixel Heavy, für Audio-/Video-Elektronikeinheiten 41005 und 41006.1, Strukturgrau. Schutzarten IK10 und IP54 für Stoßfestigkeit Witterungsbeständigkeit


