ELVOX - A/V-Frontp. 2M 1 Taste 3 Blindabd.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1321
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Höhe - 277 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406217639
Sonepar Artikelnummer
121314137
Hersteller Artikelnummer
1321
Hersteller Typ
1321
Hersteller Artikel Nr.:
1321
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Höhe:
277 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.562 kg
2-Modul-Audio- und Video-Frontplatte mit 1 Taste und 3 Blindabdeckungen, elektropoliertes eloxiertes Aluminium


