ELVOX - A/V-Frontp. 2M f. Tastatur Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132D
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Höhe - 277 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406217677
Sonepar Artikelnummer
121314138
Hersteller Artikelnummer
132D
Hersteller Typ
132D
Hersteller Artikel Nr.:
132D
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Höhe:
277 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.504 kg
2-Modul-Audio- und Video-Frontplatte für alphanumerische Due Fili und Digibus Elektronikeinheiten, elektropoliertes eloxiertes Aluminium


