ELVOX - A/V-Frontp. 3M 1 Taste 7 Blindabd.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1331
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Höhe - 391 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406217653
Sonepar Artikelnummer
121314140
Hersteller Artikelnummer
1331
Hersteller Typ
1331
Hersteller Artikel Nr.:
1331
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Höhe:
391 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.754 kg
3-Modul-Audio- und Video-Frontplatte mit 1 Taste und 7 Blindabdeckungen, elektropoliertes eloxiertes Aluminium


