ELVOX - A/V-Frontplatte 1 Taste, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13K1
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85177900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406217271
Sonepar Artikelnummer
121314162
Hersteller Artikelnummer
13K1
Hersteller Typ
13K1
Hersteller Artikel Nr.:
13K1
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.479 kg
Audio- und Video-Frontplatte für AP- oder UP-Installation mit 1 Taste, für eine weitere Taste R131 vorgerüstet, zum Einsatz mit eingebautem Taster der Einheiten 68TU/K, 68TC/K und 68TU/K93, AP- und UP-Gehäuse im Lieferumfang, elektropoliertes eloxiertes Aluminium. AP-Einbau: 100x168x37. UP-Einbau 100x168x23 + 12 mm


